Hoja de sierra de sable BIM madera 229 mm 25 piezas

N.º do artigo: 20523B966R
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • otimizado para material: Madera
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da folha de serra BiM
Comprimento da folha 229 mm
otimizado para material Madera
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 20523B966R
EAN/GTIN 082472205237
Número do fabricante 20523B966R
Número L L51190 379

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: El chorro de alta velocidad a lo largo del borde de corte hace que la cuchilla sea más duradera y resistente a la rotura
  • El perfil más alto y grueso de la cuchilla evita que ésta se doble al cortar y proporciona el máximo control incluso en los trabajos de demolición más pesados

Contenido:

25 Pieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta