Plantilla de longitud completa ELTEN SensiCare Lady Medium ELTEN SensiCare Lady Medium, Talla 39

Número de artículo: 204084-39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de zapato UE 39
Tipo de producto Plantilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 204084-39
EAN / GTIN 4030839211670
Número del fabricante 204084-39
Número L L00790 1035

Descripción

Descripción:

  • Ajuste para pies de mujer
  • Plantilla semiortopédica
  • Plantilla de superficie completa con soporte del arco plantar en tres alturas diferentes: LOW / MEDIUM / HIGH
  • La plantilla anatómica apoya el desarrollo natural del pie
  • Forma estable y dimensionalmente flexible
  • Una amortiguación excelente alivia la tensión de la espalda
  • Adecuado para todos los zapatos de seguridad ESD que están certificados con esta plantilla
  • Materiales superiores agradables para la piel

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra