Fresa de acabar de MDI GARANT Master Steel HPC 6 mm

Número de artículo: 204016 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
43 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • División de los cortes: desigual
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: 0,05×D en contorneado

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 7
Ángulo de hélice 45 grados
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en contorneado
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 24 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,06 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,025 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 204016 6
EAN / GTIN 4045197886774

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
200
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Apto para el mecanizado de titanio y aleaciones de titanio.
Para operaciones de acabado.
Forma geométrica especial para una evacuación de viruta óptima.
Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.
Para contorneado como operación de trabajo de acabado.
Filos especialmente largos para un acabado eficiente.

Nota:

ae máx. = 0,05×D
Reafilado posible a partir de ⌀ DC = 6 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra