{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 6 mm | |
Longitud total L | 54 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,016 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203617 3 | |
EAN / GTIN | 4045197958488 | |
Número del fabricante | 203617 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI 3 mm
a petición
En stock
273 piezas en stock
19,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
331 piezas en stock
79,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
225 piezas en stock
37,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear | 0,05 × D en canteado | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;Ranura completa profundidad de corte 1×D |
anillo de color | sin | rojo | amarillo |
Refrigeración interior | no | no | no |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | 0 / −0,02 | e8 |
Número de dientes Z | 6 | 6 | 3 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |