{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 14 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 42 mm | |
Comprimento total L | 99 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 55 HRC | 0,045 mm | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203320 14 | |
EAN/GTIN | 4045197119186 | |
Número do fabricante | 203320 14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 14
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
105,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
172,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
84,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
215,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
95,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
77,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ das lâminas DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Ângulo espiral | 50 grau | 50 grau | 50 grau | 50 grau | 45 grau | 45 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | e8 | h10 | e8 | 0 / -0,02 | 0 / -0,02 |
Tipo | H | H | H | H | H | H |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular |