Unidad de visualización para Maxµm III sin palpador

Número de artículo: 2033001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2033001
EAN / GTIN 4059192000264
Número del fabricante 2033001
Número L L40080 256

Descripción

Descripción:

Unidad de indicación Millimess Maxµm III
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Interfaz de datos: sin
  • Salida de datos Maxµm: sin salida de datos
  • Estándar de fábrica
  • Vano de medición en mm: Depende del tipo de sonda
Suministro: Diales para configurar la indicación, batería, instrucciones de funcionamiento.

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop