{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Longitud total L | 105 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 70 HRC | 0,045 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203212 20 | |
EAN / GTIN | 4045197641045 | |
Número del fabricante | 203212 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI HPC 20 mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
635,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
170,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 105 | 126 |
Refrigeración interior | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 38 | 60 |
Material de corte | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | 0 / -0,02 |