Fresas MDI GARANT Diabolo HPC 4 mm

Número de artículo: 203211 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
1.967 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Diabolo
    ⌀ de corte DC 4 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6527
    Tipo H
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 6
    Ángulo de hélice 50 grados
    Características ángulo espiral desigual
    Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D al contornear
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 13 mm
    Longitud total L 57 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Ángulo del chaflán angular 90 grados
    Avance fz para contornear en acero < 65 HRC 0,016 mm
    anillo de color rojo
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 203211 4
    EAN / GTIN 4045197597380
    Número del fabricante 203211 4

    Tablas de Aplicación

    Acero < 1400 N/mm²
    P
    170
    Acero < 50 HRC
    H
    170
    Acero < 55 HRC
    H
    170
    Acero < 60 HRC
    H
    145
    Acero < 65 HRC
    H
    100
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    GARANT Diabolo:
    geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.
    Medidas constructivas similares a DIN 6527.

    Aplicación:

    Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado
    (corte frontal solo en profundidades de corte reducidas).

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Diabolo" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra