Carretilla para neumáticos

Número de artículo: 2032
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla transportadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2032
EAN / GTIN 4017976020327
Número del fabricante 2032
Número L L90080 771

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Acero tubular soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, con protección permanente de la superficie. Ruedas con neumáticos de goma maciza. Bujes con rodamientos de rodillos por medio de las pinzas de los esparcidores operadas por el manillar, las pilas de neumáticos pueden ser recogidas o dejadas directamente. Adecuado para neumáticos de 450 a 750 mm de diámetro. Hasta 8 neumáticos o ruedas posibles.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Ancho de la paleta (mm): 500-885
Profundidad de la paleta (mm): 575
Ancho total (mm): 730
Profundidad total (mm): 1000
Altura total (mm): 1510
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 250 x 60
Nota: para diámetro de las ruedas 450 - 750 mm