Fresas de MDI GARANT Master Titan TPC con más divisores de viruta TPC 8 mm

Número de artículo: 203124 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Titan
    ⌀ de corte DC 8 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 6
    Ángulo de hélice 40 grados
    Características ángulo espiral desigual
    División de los cortes desigual
    Dirección de aproximación horizontal e inclinado
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,04×D
    Mango DIN 1835 B con h5
    Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas TPC
    Longitud de filo Lc 32 mm
    Longitud total L 80 mm
    ⌀ de mango Ds 8 mm
    Redondeo de esquinas rv 0,2 mm
    Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en titanio > 850 N/mm2 0,036 mm
    anillo de color rosa
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 203124 8
    EAN / GTIN 4062406120238
    Número del fabricante 203124 8

    Tablas de Aplicación

    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para uso universal.
    Núcleo reforzado.
    Resistencia a la rotura por flexión óptima gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

    Aplicación:

    Sobre todo para fresado de titanio y aleaciones de titanio.

    Nota:

    hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
    ae máx.: = 0,04 × D para el mecanizado TPC.