{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,07×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 30 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 35 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,8 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Número de rompevirutas | 1 | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en Toolox 44 HRC | 0,051 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203092 10 | |
EAN / GTIN | 4067263116950 | |
Número del fabricante | 203092 10 |