Fresas de MDI con divisores de virutas TPC 6 mm

Número de artículo: 203086 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,07×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 24 mm
Voladizo L1 incl. cuello 30 mm
⌀ de cuello D1 5,8 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en acero < 900 N/mm2 0,058 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203086 6
EAN / GTIN 4062406569372

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
350
Acero < 750 N/mm²
P
320
Acero < 900 N/mm²
P
280
Acero < 1100 N/mm²
P
210
Acero < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
145
Uni
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para el uso universal.
Alma reforzada.
Resistencia optimizada a la rotura por flexión mediante el empleo de sustratos de grano ultrafinos.
Divisor de virutas para una trituración de virutas controlada.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
ae máx. = 0,07×D para el mecanizado TPC.
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra