{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HB | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 30 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,7 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203061 10 | |
EAN/GTIN | 4045197775924 | |
Número do fabricante | 203061 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI MTC 10
sob pedido
Em stock
285 peças em stock
80,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
562 peças em stock
47,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
76,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
179 peças em stock
103,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
268 peças em stock
121,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
424 peças em stock
44,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ângulo espiral | 45 grau | 38 grau | 38 grau | 38 grau | 45 grau | 42 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Estratégia de maquinagem | MTC | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |