Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC 4 mm

Número de artículo: 203013 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
463 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norm: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norm DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contorneado
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 54 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203013 4
EAN / GTIN 4045197849892
Número del fabricante 203013 4

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa HPC con recubrimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para duraciones excelentes y potencia de arranque de viruta óptima en diferentes aceros inoxidables. Se puede utilizar con elevadas velocidades de corte, también muy adecuado para aceros hasta aprox. 1100 N/mm2.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC 4 mm

Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC 4 mm

a petición
En stock
463 piezas en stock
25,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock
25,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
147 piezas en stock
30,61 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
160 piezas en stock
19,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color azul azul azul azul
Longitud total L 54 54 54 54
Longitud de filo Lc 8 8 8 8
Material de corte MDI MDI MDI MDI
Características ángulo espiral desigual desigual desigual desigual
División de los cortes desigual desigual desigual desigual
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra