Martillo con caras redondas sin chispa

Número de artículo: 202H.1P1/2SR
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202H.1P1/2SR
EAN / GTIN 3148518746816
Número del fabricante 202H.1P1/2SR
Número L L60130 10567

Descripción

Descripción:

  • Aleación especial de cobre berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que suprimen cualquier chispa - Algunos mangos bimateriales de plástico no tienen esta característica
  • Las superficies de golpeo de los martillos están especialmente diseñadas sin bordes afilados para evitar cualquier riesgo de chispas

Característica:

  • D [mm]: 36
  • Al [mm]: 126
  • L [mm]: 366
  • [g]: 1200

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra