MARTILLO MECANICO BOLA 1/2

Número de artículo: 202H.1/2
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202H.1/2
EAN / GTIN 3148517524309
Número del fabricante 202H.1/2
Número L L60130 3493

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano, soporte de mango seguro con cuña de acero

Característica:

  • d [mm]: 26
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 84
  • Tallo: 210.MHB08
  • [kg]: 0,280