MARTILLO CABEZA REDONDA 340G ADF

Número de artículo: 202H.1/2SR
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202H.1/2SR
EAN / GTIN 3148518673334
Número del fabricante 202H.1/2SR
Número L L60130 7881

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que suprimen cualquier chispa.
  • Las superficies de golpeo de los martillos están especialmente diseñadas sin bordes afilados para evitar el riesgo de que salgan chispas.

Característica:

  • d [mm]: 25,0
  • H [mm]: 90
  • L [mm]: 300
  • [g]: 500