Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC 16 mm

Número de artículo: 202996 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
347 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 48 mm
Voladizo L1 incl. cuello 58 mm
⌀ de cuello D1 15,5 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,065 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202996 16
EAN / GTIN 4062406569198

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Duración excelente en su clase en el mecanizado de aceros resistentes a la corrosión gracias al recubrimiento innovador y la geometría. Especial para aceros inoxidables en régimen de alto rendimiento, p. ej. Dúplex. Potencia óptima de arranque de viruta gracias a las altas velocidades de corte.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra