{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,15 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 60 HRC | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 60 HRC | 0,045 mm | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202976 16 | |
EAN/GTIN | 4045197431325 | |
Número do fabricante | 202976 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
sob pedido
Em stock
132 peças em stock
215,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
222 peças em stock
172,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
198,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
138,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
90,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | Norma de fábrica | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | 36 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | MDI | VHM |
Ângulo espiral | 45 grau | 38 grau | 45 grau | 42 grau | 42 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Estratégia de maquinagem | MTC | HPC | MTC | HPC | HPC |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |