Fresas de MDI 18 mm

Número de artículo: 202820 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 18 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 72 mm
Longitud total L 150 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Forma del mango HB
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,18 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,08 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,1 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202820 18
EAN / GTIN 4045197662811
Número del fabricante 202820 18

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
110
Aluminio > 10 % Si
N
80
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
45
Acero < 900 N/mm²
P
40
Acero < 1100 N/mm²
P
35
Acero < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
55
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Ángulo de incidencia con doble destalonado.