{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 15 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
Forma del mango | HA | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202760 5 | |
EAN / GTIN | 4045197118028 | |
Número del fabricante | 202760 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI 5 mm
a petición
En stock
1.704 piezas en stock
14,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
214 piezas en stock
31,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 | 90 |
Forma del mango | HA | HA |
Longitud de filo Lc | 15 | 15 |
Tipo | H | H |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Número de dientes Z | 4 | 4 |
⌀ de mango Ds | 5 | 5 |