Fresa de MDI, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

N.º do artigo: 202720 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
438 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 12 mm
Projeção L1 incl. exposição 17 mm
⌀ de exposição D1 2,8 mm
Comprimento total L 38 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Forma da haste HA
Largura do chanfro de canto a 45° 0,04 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,01 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,011 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202720 3
EAN/GTIN 4045197117830
Número do fabricante 202720 3

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
Aço < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Ângulo de folga lateral do solo com duplo relevo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 3mm

Fresa de MDI, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

sob pedido
Em stock
438 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
375 peças em stock
27,31 €
21,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
182 peças em stock
16,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
260 peças em stock
12,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 578 peças em stock
11,25 €
8,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
243 peças em stock
36,58 €
29,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Ângulo do chanfro de canto 45 grau 90 grau 45 grau 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
⌀ das lâminas DC 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Comprimento da lâmina Lc 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical
⌀ haste Ds 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Tipo de produto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta