{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | |
Comprimento total L | 46 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Forma da haste | HB | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202615 6 | |
EAN/GTIN | 4062406244927 | |
Número do fabricante | 202615 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de MDI 6
sob pedido
Em stock
610 peças em stock
15,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
18,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 46 mm | 50 mm | |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | 6 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | 10 mm | |
Óleo de corte | MDI | VHM | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | |
Número de dentes Z | 4 | 3 |