Riel de guía ∙ con gancho

Número de artículo: 2025X-6/4
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
Tipo de producto Carcasa de armario de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2025X-6/4
EAN / GTIN 4000896058259
Número del fabricante 2025X-6/4
Número L L60140 5368

Descripción

Descripción:

  • Barra de herramientas completa con tres ganchos para herramientas
  • 150 mm de longitud
  • Fijación a la pared
  • Peso neto (kg): 0.04 kg
  • Número de herramientas: 4

Volumen de suministro:

Riel de guía 2025X-6 ∙ 2025X-06

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra