{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 27 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,8 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,03 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,04 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202480 8 | |
EAN / GTIN | 4045197117120 | |
Número del fabricante | 202480 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI DIN 6535 HA 8 mm
a petición
En stock
229 piezas en stock
34,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
163 piezas en stock
61,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
423 piezas en stock
33,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
222 piezas en stock
62,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
42,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | DLC | TiAlN | DLC | Sin revestimiento |
Longitud total L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ de mango Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |