Fresas de desbastar MDI HOLEX Pro Steel HPC 15,6 mm

Número de artículo: 202414 15,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
135 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Pro Steel
    ⌀ de corte DC 15,6 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,03
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 45 grados
    Características ángulo espiral desigual
    División de los cortes desigual
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D en contornear
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 32 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 44 mm
    ⌀ de cuello D1 15,1 mm
    Longitud total L 92 mm
    ⌀ de mango Ds 16 mm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,4 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,08 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,1 mm
    anillo de color verde
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 202414 15,6
    EAN / GTIN 4045197776235
    Número del fabricante 202414 15,6

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    240
    Acero < 750 N/mm²
    P
    220
    Acero < 900 N/mm²
    P
    170
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GGG
    K
    190
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Para desbastado y acabado.
    Puntas 1×D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.

    Ventaja:

    Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra