Fresa de MDI MTC 3

N.º do artigo: 202391 3
Desconto
39,36 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
189 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Haste DIN 6535 HA con h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HA
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem MTC
Comprimento da lâmina Lc 5 mm
Projeção L1 incl. exposição 12 mm
⌀ de exposição D1 2,8 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,08 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,024 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202391 3
EAN/GTIN 4062406270797
Número do fabricante 202391 3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
190
Aço < 1400 N/mm²
P
170
Aço < 55 HRC
H
90
Aço < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Geometria especial do espaço entre dentes e núcleo reforçado.
Com possibilidade de fresas de desbaste MTC até 1,5×D em material sólido
.
Com inclinação interna excêntrica.
Particularmente estável devido às pequenas dimensões. Comprimento semelhante a DIN 6527 curto.

Vantagem:

Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI MTC 3

Fresa de MDI MTC 3

sob pedido
Em stock
189 peças em stock
39,36 €
27,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
525 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
567 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 082 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
409 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
17,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 761 peças em stock
17,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
208 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento AlCrN AlCrN Sin revestimiento AlCrN Sin revestimiento AlCrN AlCrN TiAlN TiAlN
Comprimento total L 50 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Haste DIN 6535 HA con h6 HB con h6 HB con h6 HB con h6 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
⌀ das lâminas DC 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Ângulo espiral 45 grau 30 grau 30 grau 45 grau 45 grau 30 grau 45 grau 30 grau 45 grau
Tolerância de ⌀ nominal f8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8 e8
Tipo N N N N N N N N N

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta