{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 60 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 74 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19,5 mm | |
Longitud total L | 126 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202382 20 | |
EAN / GTIN | 4045197879646 | |
Número del fabricante | 202382 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC 20 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
227,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
130 piezas en stock
227,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
336,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
303,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
209,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
155 piezas en stock
406,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 74 | 74 | 70 | 74 | 74 | 70 |
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longitud total L | 126 | 126 | 126 | 124 | 126 | 126 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Serie | Pro Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Master Inox |