Fresa de MDI 5,75

N.º do artigo: 202305 5,75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 5,75 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 10 mm
Projeção L1 incl. exposição 17 mm
⌀ de exposição D1 5,55 mm
Comprimento total L 54 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Forma da haste HB
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,03 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,04 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202305 5,75
EAN/GTIN 4045197931474
Número do fabricante 202305 5,75

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Nota:

Produto sucessor do n.º 202210.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI  5,75

Fresa de MDI 5,75

sob pedido
Em stock
54 peças em stock
17,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
187 peças em stock
14,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
17,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total L 54 mm 54 mm 54 mm
Haste DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
⌀ das lâminas DC 5,75 mm 5,75 mm 5,75 mm
Comprimento da lâmina Lc 10 mm 10 mm 10 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm
Número de dentes Z 3 2 3
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta