{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 32 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15,7 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Forma da haste | HB | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202305 16 | |
EAN/GTIN | 4045197931535 | |
Número do fabricante | 202305 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 16
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
81,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
116,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
70,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
82,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sem | sin | sin |
Comprimento total L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Ângulo espiral | 45 grau | 30 grau | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,1 mm |