{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 14 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202298 10 | |
Número del fabricante | 202298 10 |