Fresas mini de MDI GARANT Master Steel HPC 4 mm

Número de artículo: 202289 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Steel
    ⌀ de corte DC 4 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 7 mm
    Longitud total L 50 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Ángulo del chaflán angular 90 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,02 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,022 mm
    anillo de color verde
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 202289 4
    EAN / GTIN 4062406271169
    Número del fabricante 202289 4

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    290
    Aluminio > 10 % Si
    N
    240
    Acero < 500 N/mm²
    P
    140
    Acero < 750 N/mm²
    P
    120
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Filo extracorto para una estabilidad máxima. Longitud del mango según DIN para un apoyo mejorado de la herramienta en el asiento. De esta forma aumenta significativamente la duración de la herramienta.
    Ahórrese los costes de rectificado: resulta más económico utilizar fresas mini de MDI hasta el límite de desgaste y luego desecharlas en lugar de reafilarlas.
    Herramienta para el mecanizado universal.

    Nota:

    La forma HB se suministra al mismo precio que HA.
    Pedir forma HB con Nr. 202291.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Steel" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra