{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 46 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Forma da haste | HA | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,07 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202270 12M | |
EAN/GTIN | 4045197763952 | |
Número do fabricante | 202270 12M |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI MTC 12M
sob pedido
Em stock
199 peças em stock
114,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
101,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
962 peças em stock
88,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | ||
⌀ das lâminas DC | 12 mm | ||
Ângulo espiral | 45 grau | ||
Estratégia de maquinagem | MTC | MTC | HPC |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | ||
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |