{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D | |
Mango | HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 18 mm | |
Longitud total L | 65 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Forma del mango | HB | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202266 16 | |
EAN / GTIN | 4045197864901 | |
Número del fabricante | 202266 16 |