Escalera corredera de 2 peldaños sin travesaño 2x12 peldaños

Número de artículo: 20212
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Escalera móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 20212
    EAN / GTIN 4031405202122
    Número del fabricante 020212
    Número L L90110 59

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera de aluminio
    • Tubo rectangular estable spars
    • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
    • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
    • Fácil ajuste de altura de timbre a timbre gracias al gancho push-in con bloqueo automático del dispositivo de elevación
    • Escalera superior de tamaño 2 x 14 peldaños con rodillos de pared
    • Accesorios de guía resistentes a la corrosión
    • Escaleras de hasta 3,0 m con zapatillas nivello®
    • Espaciado de los peldaños: 280 mm
    • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
    • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
    • Carga máxima: 150 kg
    • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)

    Característica:

    • Altura de trabajo: 7200 mm
    • Anchura externa: 420 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 73 mm
    • Longitud extendida: 6040 mm
    • Longitud retraída: 3620 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Completamente montado
    • Espaciado escalón/rung: 280 mm
    • Número de pasos/peldaños: 2x12 peldaños
    • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
    • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
    • Ejecución de pasos: Brotes
    • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra