Ejecución:
desmontado
Descripción:
Para almacenar y vaciar bidones de acero de 200 litros. Estructura de acero tubular, atornillada, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Correa de sujeción para asegurar el bidón. Volquete para bidones completo con mango de palanca, móvil. Con 2 rodillos de acero para girar los bidones. Recoger bidones sin dispositivo de elevación por medio de un procedimiento de inclinación con mango de palanca. Con 2 rodillos de acero de 50 mm de diámetro y 500 mm de largo. Para facilitar el giro de los bidones, especialmente adecuado para los bidones de paneles delgadas. 2 ruedas giratorias con ruedas de 125 x 38 mm y 2 ruedas de 150 x 40 mm. Dispositivos de bloqueo en las ruedas giratorias Dimensiones externas L x Anch. x Alt.: 900x615x600mm.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 250
Ancho total (mm): 615
Altura total (mm): 600
Neumáticos: Poliamida
Tamaño de la rueda (mm): 150 x 40 , 125 x 38
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3