Volquete para bidones

N.º do artigo: 2016
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carrito para transportar barriles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2016
EAN/GTIN 4017976820163
Número do fabricante 2016
Número L L90080 808

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Para almacenar y vaciar bidones de acero de 200 litros. Estructura de acero tubular, atornillada, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Correa de sujeción para asegurar el bidón. Volquete para bidones completo con mango de palanca, móvil. Con 2 rodillos de acero para girar los bidones. Recoger bidones sin dispositivo de elevación por medio de un procedimiento de inclinación con mango de palanca. Con 2 rodillos de acero de 50 mm de diámetro y 500 mm de largo. Para facilitar el giro de los bidones, especialmente adecuado para los bidones de paneles delgadas. 2 ruedas giratorias con ruedas de 125 x 38 mm y 2 ruedas de 150 x 40 mm. Dispositivos de bloqueo en las ruedas giratorias Dimensiones externas L x Anch. x Alt.: 900x615x600mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Ancho total (mm): 615
Altura total (mm): 600
Neumáticos: Poliamida
Tamaño de la rueda (mm): 150 x 40 , 125 x 38

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta