Alicates de montaje para anillos de retención internos con un ángulo de 85-140mm

Número de artículo: 2015013
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2015013
EAN / GTIN 4010886878057
Número del fabricante 2015013

Descripción

Descripción:

Acero al cromo-vanadio de bonificado especial GEDORE forjado

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 70 mm
  • Altura total [mm]: 25 mm
  • Longitud total [mm]: 315 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Longitud del cabezal [mm]: 78,5 mm
  • Material: Acero cromo-vanadio tratado térmicamente
  • Superficie: negro lacado
  • Ø punta: 3,2 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 3.3/8-5.1/2
  • Diámetro del eje [mm]: 85-140
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra