{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,18 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201310 4 | |
EAN / GTIN | 4045197863485 | |
Número del fabricante | 201310 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 4 mm
a petición
En stock
584 piezas en stock
12,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
407 piezas en stock
18,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D al contornear |
Forma del mango | HB | HB |
Longitud de filo Lc | 11 | 11 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Número de dientes Z | 2 | 2 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |