Microfresas de MDI 0,8X12 mm

Número de artículo: 201140 0,8X12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 0,8 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,005
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 25 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 1,2 mm
Voladizo L1 incl. cuello 12 mm
⌀ de cuello D1 0,78 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio fundición 0,012 mm
Avance fz para contornear en aluminio fundición 0,016 mm
Factor de corrección ap corr 0,2
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 201140 0,8X12
EAN / GTIN 4045197912824
Número del fabricante 201140 0,8X12

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
480
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
440
Aluminio > 10 % Si
N
400
PMMA Fibra acrílica
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de DLC perfeccionado sp2. Para las máximas exigencias de rendimiento y precisión en materiales de aluminio. Las tolerancias extremadamente estrechas aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado. Ángulo de escalón α=16°.
Tolerancias:
  • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción ap!
Valores para:
ranura completa: ap = 0,25×D×ap corr
Contorneado: ap = 0,5×D×ap corr
Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)!
p. ej. vf = 18 000 [r/min]× fz [mm/Z]× z