MARTILLO AJUSTADOR MANGO GRAFITO 42MM

Número de artículo: 200C.42
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 200C.42
    EAN / GTIN 3148517554719
    Número del fabricante 200C.42
    Número L L60130 5932

    Descripción

    Descripción:

    • Grosor del producto: Mango ergonómico de seguridad con núcleo de grafito

    Característica:

    • L [mm]: 330
    • L1 [mm]: 117
    • L2 [mm]: 42
    • [kg]: 1.130