MARTILLO AJUSTADOR MANGO GRAFITO 40MM

Número de artículo: 200C.40
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 200C.40
EAN / GTIN 3148517554627
Número del fabricante 200C.40
Número L L60130 5396

Descripción

Descripción:

  • Grosor del producto: Mango ergonómico de seguridad con núcleo de grafito

Característica:

  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 108
  • L2 [mm]: 40
  • [kg]: 1,025