Rain hat XL/XXL

Número de artículo: 200920033300XL/XXL
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
Color high vis gelb
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Gorro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 200920033300XL/XXL
EAN / GTIN 7330509417454
Número del fabricante 200920033300XL/XXL
Número L L00980 2331

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, cortaviento e impermeable, transpirable 240g/m²

Funcionalidad
Cortaviento e impermeable con costuras soldadas

Forro
Forro de micropolar

Detalles
Protección adicional en el cuello con cordón y cordón ajustable bajo la barbilla

Descripción:

  • Gorro para la lluvia confeccionado en material PU 100% impermeable con costuras soldadas, con un ala diseñada para canalizar el agua
  • Protección adicional en la espalda y un cordón ajustable en la barbilla
  • Forro con micropolar
  • El tejido está certificado según la norma EN ISO 20471 en color 3300 y 5300, prendas de alta visibilidad

Norma:

  • The fabric is certified according to EN ISO 20471, applies to colour 3300 and 5300

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra