Cámara termográfica ∙ 196 mm x 117 mm x 59 mm

Número de artículo: 1992-1
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
Tipo de producto Cámara termográfica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1992-1
EAN / GTIN 4000896244270
Número del fabricante 1992-1
Número L L60140 5454

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Diagnóstico de edificios ∙ instalaciones eléctricas ∙ sanitarias ∙ de aire acondicionado y calefacción e inspección del compartimento del motor ∙ sistema de frenos ∙ sistema de refrigeración y calefacción
  • Medición automática del punto central, frío y caliente
  • Diagonal de la pantalla: pantalla LCD de 2,4 pulgadas
  • Resolución de la pantalla: 320 x 240 píxeles
  • Resolución térmica (o IR): 160 x 120 píxeles
  • Duración de la batería: hasta 8 h
  • Paleta de colores: White Hot ∙ Black Hot ∙ Rainbow ∙ Ironbow
  • Puntero láser
  • Medio de almacenamiento: tarjeta micro-SD de 8 GB (en el contenido del envío) ∙ hasta 150 000 imágenes
  • Sensor de imagen: matriz de planos focales (FPA) sin refrigeración de óxido de vanadio
  • Frecuencia de repetición de imágenes: 25 Hz
  • Sensibilidad térmica (NETD): < 40 mK (0,04° C)
  • Exactitud de medición máxima (±2 °C, ±2 %): temperaturas ambientales 15 °C – 35 °C / temperaturas del objeto superiores a 0 °C
  • Campo de visión: 37,2° x 50°
  • Dimensiones / longitud: 196 mm x 117 mm x 59 mm
  • Peso neto (kg): 0.35 kg
  • Rango de temperatura: -20°C – 550°C