Termómetro infrarrojo

Número de artículo: 1991-1
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
Tipo de producto Termómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1991-1
EAN / GTIN 4000896156054
Número del fabricante 1991-1
Número L L60140 1519

Descripción

Descripción:

  • Para la medición de temperatura sin contacto.
    Puntero láser integrado
  • Numerosas áreas de aplicación, entre otras, en el secotr de automoción (radiador/sistemas de refrigeración, frenos, aire acondicionado, motor, sistemas de gases de escape), supervisión en sector químico y de la industria alimentaria, instalaciones de calefacción y aire acondicionado
  • Función de exploración rápida
  • Medición precisa sin contacto
  • Mantenimiento automático del valor de medición
  • Indicación de la temperatura máxima, bloqueo de disparo
  • Batería monobloque 9 V (6LR61)
  • Luz de fondo conmutable
  • Reconocimiento de objetivo con láser doble
  • D : S = 12 : 1
  • Capacidad de emisiones ajustable de 01, a 1,0
  • A elegir, ajuste de alarma: volumen alto o bajo
  • En bolsa de cuero artificial con cierre adhesivo y trabilla
  • Peso neto (kg): 0.28 kg
  • Rango de temperatura: -50°C – 550°C