HOJA TRAPEZOIDAL DE MARTOR 199 , 10 en expendedor

Número de artículo: 199.70
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 199.70
EAN / GTIN 4002632916076
Número del fabricante 199.70
Número L L60170 268

Descripción

Descripción:

El láminas cortantes trapezoidales No. 199 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable. Es muy nítido y tiene dos aristas de corte que se pueden utilizar secuencialmente para un mayor tiempo de implementación. La molienda ancha hace el corte más fácil. La hoja es de 60 mm de largo, 19 mm de ancho y 0,63 mm de espesor. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.

El láminas cortantes trapezoidales No. 199 está disponible bajo el número de pedido 199,70 en el dispensador de cuchillas de 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUPRO MAXISAFE, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO 625, SECUNORM PROFI25 MDP, SECUNORM 525.
    Corte:
    De corte ancho
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 2 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja láminas cortantes trapezoidales
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 4 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja inoxidable: Sí
  • Molienda de cuchillas: De corte ancho
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 2 veces utilizable

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop