Sierra para metales ∙ 390 mm

Número de artículo: 1980N
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
    Tipo de producto Sierra manual

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1980N
    EAN / GTIN 4000896009824
    Número del fabricante 1980N
    Número L L60140 186

    Descripción

    Descripción:

    • Tornillo de mariposa para sujetar la hoja de sierre
    • Con 1 hoja de sierre de 24 dientes/in
    • Para hojas de sierre de 300 mm
    • DIN 6494 forma A
    • Dimensiones / longitud: 390 mm
    • Peso neto (kg): 0.72 kg

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra