ALICATE ARANDELAS EXT 90GR 40-100

Número de artículo: 197A.23
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 197A.23
    EAN / GTIN 3148518233224
    Número del fabricante 197A.23
    Número L L60130 4888

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto:Puntas de alambre de piano: muy resistentes a la torsión
    • Puntas largas con un ángulo de 10° para sujetar de forma óptima los anillos de retención
    • Código de colores: Ahorro de tiempo
    • Cubiertas de PVC granítico antideslizante.

    Característica:

    • d [mm]: 2,2
    • d mín. - máx. [mm]: 40 - 100
    • L [mm]: 200
    • [g]: 280