Almohadilla para carga inalámbrica individual

Número de artículo: 1979WP-1
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
Tipo de producto Cargador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1979WP-1
EAN / GTIN 4000896227952
Número del fabricante 1979WP-1
Número L L60140 4915

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Carga inalámbrica de las lámparas LED de la serie 1979W
  • Salida USB adicional para cargar los otros aparatos
  • Corriente de salida máxima inalámbrica: 850 mA
  • Autoposicionamiento optimizado de una lámpara sobre la almohadilla
  • Corriente de carga 1 A
  • Imanes de sujeción en la parte posterior de la almohadilla para fijarla a superficies de material férreo
  • 4 orificios roscados
  • Incluye un cable USB-C de 100 cm y bloque de alimentación USB
  • Entrada de USB-C de 5 V
  • Posibilidad de carga mediante almohadilla o la salida USB
  • Suministro de alimentación: Cable USB (USB C)