Unidad de ruedas completa para escaleras polivalentes

Número de artículo: 19771
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Rollo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 19771
    EAN / GTIN 4031405197718
    Número del fabricante 019771
    Número L L90110 972

    Descripción

    Descripción:

    • 1 juego = 2 x rodillos de pared, 1 x eje de rodillo

    Característica:

    • Anchura: 100 mm
    • Longitud: 312 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Plástico, acero galvanizado
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Diámetro del rodillo: 100 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra